G18BA15D24V10W 回転灯(パトランプ) 東西電気産業 79757758

回転灯(パトランプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79757758
品番
G18BA15D24V10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

道路標識、表示用として使用される電球。

全長(mm)
36
定格寿命(時間)
200
ガラス球径(mm)
18
口金
BA15D
ガラス仕上
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする