HW09MBPSH ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組 TAKAGI(高儀) 79758817

HW09MBPSH ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組 TAKAGI(高儀) 79758817
HW09MBPSH ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組 TAKAGI(高儀) 79758817

ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79758817
品番
HW09MBPSH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

奥まった狭い場所でも回せるショートヘッド!斜めからでも強力締め付け可能!

材質
本体:クロームバナジウム鋼
ホールディングケース:ポリエチレン
仕上げ/クロームメッキ
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に
付属品
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする