DAISHIN(大進)
LEDライト
用途
災害・緊急時に、乾電池やコンセント不要で振るだけで充電できるLEDライト
色
クリア/ブラック
質量(g)
約85
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×180
電池
リチウムイオン電池 3.7V 55mAh
発電方式
電磁誘導式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79771925
DL-FML1791
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください