DAISHIN(大進)
LEDライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79771925
品番
DL-FML1791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
災害・緊急時に、乾電池やコンセント不要で振るだけで充電できるLEDライト
色
クリア/ブラック
質量(g)
約85
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×180
電池
リチウムイオン電池 3.7V 55mAh
発電方式
電磁誘導式