GX-HFL241ZW ガスふろ給湯器 パーパス 79712678

ガスふろ給湯器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ガスの種類LPG
内容量1個注文コード79712678品番GX-HFL241ZW
販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800
ガスの種類
LPG
幅(mm)
464
質量(kg)
27
高さ(mm)
595
奥行(mm)
240
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9
熱効率(%)
(給湯)95.0、(ふろ)92.0
関連資料:(1.17MB) (0.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする