【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト

【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト - 富士メディシィエ【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト - 富士メディシィエ【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト - 富士メディシィエ

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP66の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能なLEDスポットライトです。照射角15°で最大180°角度の調整が可能です。小~中規模のサウナでの使用に適しており、、ロウリュウやストーブなどを様々な角度から照らすことができるため、サウナ施設にて採用いただいています。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

質量(g)
450
ケーブル長(m)
2
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP66
色温度(K)
2700
光束(Lm)
267
配光角度(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:納入仕様書(1.46MB)取扱説明書:(1.35MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762850FCAB3ACX0158
¥100,551
¥81,980
¥90,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする