FCAB3ACX0158 【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト 富士メディシィエ 79762850

本体

FCAB3ACX0158 【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト 富士メディシィエ 79762850
FCAB3ACX0158 【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト 富士メディシィエ 79762850
FCAB3ACX0158 【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト 富士メディシィエ 79762850

【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79762850
品番
FCAB3ACX0158
参考基準価格(税別)¥100,551販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP66の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能なLEDスポットライトです。照射角15°で最大180°角度の調整が可能です。小~中規模のサウナでの使用に適しており、、ロウリュウやストーブなどを様々な角度から照らすことができるため、サウナ施設にて採用いただいています。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

質量(g)
450
ケーブル長(m)
2
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP66
色温度(K)
2700
光束(Lm)
267
配光角度(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:納入仕様書(1.46MB)取扱説明書:(1.35MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする