曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 三菱電機LEDダウンライト - 三菱電機

ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
固定出力形
明るさクラス100ライトユニットとのセット
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
Ra(平均演色評価数)95
電球色(3000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.2 (200V時)光束(Lm)器具:740光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79583318EL-D02/2(101LH) AHNEL-D02/2、セット型番:EL-DU101LH AHN125
17,900
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
79585041EL-D04/3(101LH) AHNEL-D04/3、セット型番:EL-DU101LH AHN150
17,900
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする