三菱電機
ユニットV形150幅本体WP
付属品
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
逆富士タイプ
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79609595
EL-LHWV21500
1.3(器具本体のみ)、2.3(800lm 低温用 ライトユニット組合せ時)
防湿形、直付形、20形
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609611
EL-LHWV41500
1.6(器具本体のみ)、2.9(5200lm 低温用ライトユニット組合せ時)
防湿形、直付形、40形
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください