ユニットV形150幅本体WP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:5.7(800lm)、200V時:5.8(800lm)
注文コード
79609595
品番
EL-LHWV21500
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
質量(kg)
1.3(器具本体のみ)、2.3(800lm 低温用 ライトユニット組合せ時)
形
防湿形、直付形、20形
付属品
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
逆富士タイプ
定格消費電力(W)
100V時:5.7(800lm)、200V時:5.8(800lm)
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.059(800lm)、200V時:0.030(800lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする