深枠MC ダウンライト100

深枠MC ダウンライト100 - 三菱電機
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623717LRS14-04-30K AHN固有:111.3 (200V時)器具:490電球色(3000K)
17,200
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623726LRS14-05-40K AHN固有:115.9 (200V時)器具:510白色(4000K)
17,200
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする