LRS20CG1A4-31LN9AHTN 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機 79624207

固定GカットAB埋込300幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
注文コード
79624207
品番
LRS20CG1A4-31LN9AHTN
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:3530
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする