曜日別特売

固定高演色 埋込220幅人感

固定高演色 埋込220幅人感 - 三菱電機

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
フィッティングルームやパウダールームなどに最適な高演色タイプ。
人感センサ付
高演色タイプ
人を感知して自動フェード点灯・消灯
Ra(平均演色評価数)95
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670249MY-BS430373/N AHTN21.3 (200V時)固有:127.2 (200V時)器具:2710FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥40,000
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670328MY-BS440373/N AHTN25.2 (200V時)固有:126.5 (200V時)器具:3190FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥41,800
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670486MY-BS450373/N AHTN32.8 (200V時)固有:129.8 (200V時)器具:4260FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥45,300
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670635MY-BS470373/N AHTN43.3 (200V時)固有:131.8 (200V時)器具:5710FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥49,300
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする