曜日別特売
MY-BS470373/N AHTN 固定高演色 埋込220幅人感 三菱電機 79670635

固定高演色 埋込220幅人感MY-BS470373/N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)43.3 (200V時)
光束(Lm)器具:5710
内容量1個注文コード79670635品番MY-BS470373/N AHTN
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
フィッティングルームやパウダールームなどに最適な高演色タイプ。
人感センサ付
高演色タイプ
人を感知して自動フェード点灯・消灯
Ra(平均演色評価数)95
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
43.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:5710
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする