曜日別特売

ペン皿カバー

ペン皿カバー - 三菱電機

カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えます。
ペン皿乳白カバー
2灯用

材質
枠掛け金具:亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
約2.6
材質(カバー)
アクリル(乳白色仕上)
材質(枠)
鋼板・白色塗装
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79765650Y4752
¥17,700
¥8,298
¥9,128(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする