曜日別特売
Y4752 ペン皿カバー 三菱電機 79765650

ペン皿カバーY4752

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79765650
品番
Y4752
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えます。
ペン皿乳白カバー
2灯用

材質
枠掛け金具:亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
約2.6
材質(カバー)
アクリル(乳白色仕上)
材質(枠)
鋼板・白色塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする