曜日別特売

配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要

配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 - ディーエーピーネットワーク配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 - ディーエーピーネットワーク配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 - ディーエーピーネットワーク配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 - ディーエーピーネットワーク配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 - ディーエーピーネットワーク配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 - ディーエーピーネットワーク配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 - ディーエーピーネットワーク

乾電池式で配線不要、どこでも簡単に設置できる防犯カメラ。人感センサーで自動録画し、赤外線LEDにより夜間撮影にも対応。コンパクトで目立ちにくく、防水仕様(IPX6)で屋根のある屋外設置も可能。モニター搭載でその場で映像確認ができる。

用途
自宅や事務所の防犯対策や不審者監視に。屋外の玄関先や駐車場、倉庫の見守りに。夜間の監視や簡易的な防犯対策に。
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
250
電源
単三乾電池×8本
センサー
約10m
画素数
130万
防水性
IPX6
本体寸法(cm)
約13×10×5.5
モニターサイズ
2インチ
microSDカード
最大32GB
内容量
1個
注意
※市場売価を著しく下回る販売はお控えください。沖縄・離島への配送はできません。クレーム対応は、まず販売者様にてお客様対応を行っていただいた後にご連絡ください。欠品時の売り越しによるトラブルには対応できません。出荷確定後、受取拒否や納品先変更などで転送費用が発生した場合、別途配送料をご請求させていただく場合がございます。納品書は原則同梱しておりません。納品書が必要な場合は、ご注文時のメッセージ欄に「納品書希望」とご記入ください。納期の異なる商品を同時にご購入いただいた場合は、最も遅い納期に合わせて出荷いたします。良品の返品はお受けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782590DL-240119
オープン
¥6,080
¥6,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする