曜日別特売

テイコブ伸縮ステッキ 首細 EN12シリーズ

テイコブ伸縮ステッキ 首細 EN12シリーズ - 幸和製作所

女性向きの上品な桜柄、握りやすい首細グリップの伸縮ステッキ。
SGマーク付き

仕様
杖太さ(cm):杖:上部/1.9、下部/1.6
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
質量(g)
260
寸法(cm)
65.5~85.5 11ポジション
アズワン品番
68-1998-24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781689EN12
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする