曜日別特売
EN12 テイコブ伸縮ステッキ 首細 EN12シリーズ 幸和製作所 79781689

テイコブ伸縮ステッキ 首細 EN12シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79781689
品番
EN12
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

女性向きの上品な桜柄、握りやすい首細グリップの伸縮ステッキ。
SGマーク付き

付属品
ストラップ
仕様
杖太さ(cm):杖:上部/1.9、下部/1.6
材質
アルミニウム合金
質量(g)
260
寸法(cm)
65.5~85.5 11ポジション
アズワン品番
68-1998-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする