曜日別特売

アルミ製 折りたたみ杖 チェック柄 ワンタッチ伸縮型 80~90cm 5段階調整 シルバー

アルミ製 折りたたみ杖 チェック柄 ワンタッチ伸縮型 80~90cm 5段階調整 シルバー - アークランズアルミ製 折りたたみ杖 チェック柄 ワンタッチ伸縮型 80~90cm 5段階調整 シルバー - アークランズアルミ製 折りたたみ杖 チェック柄 ワンタッチ伸縮型 80~90cm 5段階調整 シルバー - アークランズ

歩行の補助にご利用いただくアルミニウム製の折り畳み伸縮杖です。
スタンダードな形状のT字杖ですので、杖になれていない方でも気軽にご使用いただけます。
絶妙な形状のポリプロピレン製グリップで、シボ加工が施されており、しっかりと手にフィットします。
杖の長さは5段階調節(80~90cm)なので、身体に適した長さに調節できます。
ストラップに手を通して握ることで、杖を倒しにくいです。
さりげないチェック柄がオシャレで若々しさを感じさせてくれます。
杖の長さの目安
杖の先を足先の前方外側20cmにおき、肘は30?40度屈曲した位置にくるように、杖をつく状態が長さの目安です。
グリップの握り方
支柱の中心に重心がかかるように握ってください。
SGマーク付き

用途
歩行の補助に
仕様
●ジョイント数:4本●長さ調節:5段階
材質
本体/アルミパイプ、グリップ/ポリプロピレン、キャップ/ゴム
アズワン品番
60-4452-02
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781741NS56-C9
¥7,150
¥7,098
¥7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする