曜日別特売

カイテキプラス 4LEDフロントライト

カイテキプラス 4LEDフロントライト - サギサカ(SAGISAKA)カイテキプラス 4LEDフロントライト - サギサカ(SAGISAKA)

幅広いシルバーカーに取り付け可能。
ハンドル径22~32mm対応。点灯・高速点滅・低速点滅の3パターンの切替モード付。

ブラック
質量(g)
54
電源
単4形乾電池×3本(別売)
光源
白色LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.8×8×2.5
アズワン品番
63-1470-91
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7978806876401
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする