大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式
80デシベルの大音量ブザーを搭載したLEDライト
独立スイッチで簡単にブザー操作が可能
Highモードで明るさ約920ルーメン、照射距離約200m
3段階調光、点滅機能、SOS機能付き
本体から外部機器へUSB給電可能
電池を本体から外してType-Cからも外部機器へ給電可能
保護等級IPX2対応
ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池付き
- 付属品
- ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池
- 仕様
- 連続吹鳴時間:約1時間
- 質量(g)
- 約138
- 電源
- 専用リチウムイオン電池
- 直径×長さL(Φmm×mm)
- 35×153
- 保護等級
- IPX2
- 連続使用時間(時間)
- High:約2、Middle:約3、Low:約8
- 機能
- SOS機能:あり、給電機能:あり、点滅機能:あり
- 光源
- 白色系LED
- 電池
- 18650リチウムイオン電池 3.6V 2600mAh
- ブザー音
- 約80dB
- 充電時間(時間)
- 約3
- 充電方式
- USB充電
- 明るさ(Lm)
- 920
- 照射距離(m)
- 約200
- 調光範囲
- 3段階
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(4.36MB)
注意
※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。※万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、メーカーは責任を負いかねます。
※給電機能は、すべての電子機器へ給電できる保証はありません。
※連続使用時間・照射距離・充電時間は使用環境により異なります。
※LED交換はできません。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ




























