曜日別特売
LH-CS920Z-K 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機 79784690

LH-CS920Z-K 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機 79784690
LH-CS920Z-K 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機 79784690
LH-CS920Z-K 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機 79784690
LH-CS920Z-K 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機 79784690
LH-CS920Z-K 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機 79784690
LH-CS920Z-K 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機 79784690

大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79784690
品番
LH-CS920Z-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

80デシベルの大音量ブザーを搭載したLEDライト
独立スイッチで簡単にブザー操作が可能
Highモードで明るさ約920ルーメン、照射距離約200m
3段階調光、点滅機能、SOS機能付き
本体から外部機器へUSB給電可能
電池を本体から外してType-Cからも外部機器へ給電可能
保護等級IPX2対応
ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池付き

付属品
ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池
仕様
連続吹鳴時間:約1時間
質量(g)
約138
電源
専用リチウムイオン電池
直径×長さL(Φmm×mm)
35×153
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
High:約2、Middle:約3、Low:約8
機能
SOS機能:あり、給電機能:あり、点滅機能:あり
光源
白色系LED
電池
18650リチウムイオン電池 3.6V 2600mAh
ブザー音
約80dB
充電時間(時間)
約3
充電方式
USB充電
明るさ(Lm)
920
照射距離(m)
約200
調光範囲
3段階
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(4.36MB)
注意
※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。
※万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、メーカーは責任を負いかねます。
※給電機能は、すべての電子機器へ給電できる保証はありません。
※連続使用時間・照射距離・充電時間は使用環境により異なります。
※LED交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする