303 スピードディティーラー
303スピードディテイラーは、ほこり、指紋、軽い汚れを素早く除去し、保護光沢を与え、数分で車をまるで新車のように仕上げます。
瞬時に光沢を高め、軽い汚れやゴミを取り除きますが残りません
? 滑らかで、筋のない、光沢のある仕上がりになります
? 静電気防止処方でホコリ、汚れ、シミを寄せ付けません
? 優れた紫外線カット機能で色褪せを防ぎます
? ボディー、グラスファイバー、プラスチック、アルミ、クロム、ステンレス、ガラスにも安全です。
- 使用方法
- ・ 表面温度が高くなく乾燥し、直射日光が当たらないことを確認してください。
・ 使用前にボトルをよく振ってください。
・ 表面に直接スプレーし、一度に 1 セクションずつ作業してください。
・ 清潔で乾いたマイクロファイバータオルで拭き上げ磨いて光沢を出してください。 - 施工性
- 「濡れたまま施工」で時短: 洗車後の拭き上げ時に使用すると、水分の乾燥を防ぎながら同時にコーティングができるため、作業時間が大幅に短縮されます。
塗装面以外にも: ボディだけでなく、ガラス、クロームパーツ、プラスチック、ホイールなど、外装のほぼすべてのパーツに使用可能です。
イベントや展示前に: 短時間で見栄えを最大化できるため、カーイベントの会場到着後や、中古車の展示直前の仕上げに最適です。
- 用途
- 自動車の塗装・金属面の軽い汚れ落としと艶出し。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
注意
※過度な汚れには不向き: 泥汚れや砂がひどい状態で使用すると、引きずりキズの原因になります。その場合は必ず通常の洗車を行ってから使用してください。※直射日光下での乾燥: 液剤が熱いボディの上で急激に乾くとムラになりやすいため、日陰での作業を推奨します。
※クロスの管理: 汚れを絡め取ったクロスをそのまま使い続けるとキズの原因になります。常にクロスのきれいな面を使うようにしてください。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)