話題のパッとサッとテント最上級モデル。10秒設営、10秒撤収 (設営:組み立て時間、撤収:たたむまで) 実用新案登録済。
フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両面ファスナーで内側からも開閉可能。
独立フロントシート。取り外し可能なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
【ジョイントシート】
ジョイントシート折りたたみ時サイズ:幅21×奥行13.5×高さ68cm
折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット
収納用ゴムベルト付き
収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる