アークランドサカモト
Y型サスペンダー
用途
腰道具の荷重を肩に分散させて腰痛を予防・軽減し、作業中のベルトやズボンのズレ落ちを防ぐために
仕様
ショルダーパット:クッションメッシュ
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
寸法(mm)
D355×W230×H28(梱包時)
色
ブラック
質量(g)
262
方式
(サポートベルト・ベルトへの取り付け)D環フック引っ掛け/ループに直接ベルト通し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79792916
WMSP-01
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
79792977
WMSP-01
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください