アークランドサカモト
Y型サスペンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79792916
品番
WMSP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
腰道具の荷重を肩に分散させて腰痛を予防・軽減し、作業中のベルトやズボンのズレ落ちを防ぐために
仕様
ショルダーパット:クッションメッシュ
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
寸法(mm)
D355×W230×H28(梱包時)
色
ブラック
質量(g)
262
方式
(サポートベルト・ベルトへの取り付け)D環フック引っ掛け/ループに直接ベルト通し