曜日別特売

クラフィットマスク(クリーンエリア用)

クラフィットマスク(クリーンエリア用) - クラレ

低発塵のクリーンルーム用マスクで、かぶりタイプです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。

寸法(mm)
90×175
サイズ
3段プリーツ
タイプ
かぶり
構造
3層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 頭掛ひも/平ゴム
吸気抵抗(Pa)
3.3
捕集効率(%)
87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
入数
50枚/袋(1枚ずつ個包装)
内容量
1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79795025EFH-P
2,100
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする