※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラレ
クラフィットマスク(クリーンエリア用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
79795025
品番
EFH-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
低発塵のクリーンルーム用マスクで、かぶりタイプです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。
寸法(mm)
90×175
サイズ
3段プリーツ
タイプ
かぶり
構造
3層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 頭掛ひも/平ゴム
吸気抵抗(Pa)
3.3
捕集効率(%)
87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
入数
50枚/袋(1枚ずつ個包装)