アークランドサカモト
トロリーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79794106
品番
WM-5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
工具や道具を楽に運搬する際に
仕様
収納式キャリーハンドル、静音キャスター付
材質
本体:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
最大収納:約9
色
ブラック
質量(g)
約4600
ハンドル高さ(mm)
約400~1010
ポケット数
内側9、外側11
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×410×330(内寸),300×470×410(外寸)