ALLESTサステナブル春夏スーツ ブラック XS/S/M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ
究極の伸縮性とシルクのような肌触りを兼ね備えた植物由来の次世代スーツ。手で撫でるだけでシワが整い、家庭洗濯も可能でいつでも清潔です。超軽量・パッカブル仕様でスマホサイズまでコンパクトに。紫外線98.5%カット機能付きで、快適さと上品さを両立した一着です。
- 用途
- ビジネスシーンに。出張や旅行に。日常の通勤に。長時間の移動に。テレワークに。紫外線対策に。荷物をコンパクトにまとめたいときに。快適に過ごしたい一日に。
- 質量(kg)
- 0.6
- 色
- ブラック
- 紫外線カット
- 98.5%
- 素材
- 植物由来素材
- 洗濯方法
- 洗濯ネット使用推奨
- 内容量
- 1着
注意
※洗濯時は洗濯ネットに入れて洗うことを推奨しています。ポケットに収納することは可能ですが、生地を傷める恐れがあるため常用は推奨しておりません。過度な摩擦や強い力での圧縮は、生地劣化の原因となる可能性があります。紫外線カット効果は着用状態により差が生じる場合があります。乾燥機使用の可否は品質表示に従ってください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スーツ・ジャケット オフィスウェア の新着商品
カテゴリ















