ジャケット

ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川

上質な杢グレーのニット素材(ユーティライトバーズアイ)を採用しており、黒のパイピングやレザータッチのトリミングが全体を引き締める、気品あるデザインが特徴です。しっかりとした肉厚感がありながら、優れたストレッチ性と防シワ性を備えたニット素材で、軽やかな着心地です。自宅で手洗いが可能。アームホールには消臭テープ、胸ポケットには名札ループが付いています。すっきりとしたテーラードデザインで、袖口は折り返せるリターンカフス仕様、後ろ裾には動きやすいサイドベンツが入っています。

材質
ユーティライトバーズアイ ポリエステル100%
色
グレー
機能
手洗い、消臭、ストレッチ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067926918615号416056110
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05068407918619号436056122
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05068450918613号406056104
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
0506847791869号38585496
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
0506915091865号36565288
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05069168918617号426056116
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
0506965891867号37575292
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05070428918611号395954100
¥38,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする