ジャケット

ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川

着物をイメージした上品なサテンの重ね衿風デザインや、優れたストレッチ性が特徴のオールシーズン対応モデルです。着物風のサテンの重ね衿デザインや、フラップポケットの玉縁サテンが、おもてなしの場にふさわしいリッチな風合いを演出します。縦横に伸びる高ストレッチな「ラッセルニット(ポリエステル100%)」を採用。型崩れしにくく通気性・吸汗速乾性にも優れています。スマートフォンが収まる右胸内ポケット、消臭テープ付きのアームホール、袖口を折り返せるターンカフスなどを備えています。

材質
ラッセルニット ポリエステル100%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ、吸汗速乾
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050678569176ボルドー5号365656
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050683289176ボルドー11号395958
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050684419176ブラック11号395958
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050684869176ボルドー9号385858
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050685029176ブラック9号385858
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050688529176ブラック19号436060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050690019176ブラック13号406060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050691329176ボルドー13号406060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050692209176ブラック5号365656
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050695979176ブラック7号375756
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050696409176ブラック15号416060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050697019176ボルドー7号375756
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050700269176ボルドー19号436060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050700519176ボルドー17号426060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050701919176ブラック17号426060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050702369176ボルドー15号416060
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする