ジャケット

ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川

着物をイメージした上品なサテンの重ね衿風デザインが特徴で、ホテル・ブライダル・ショールームなどの接客業で広く採用されています。きれいなVゾーンが作れるスタンドカラー。衿まわりやポケットの玉縁(パイピング)にサテン素材があしらわれており、高級感があります。ラッセルニット(ポリエステル100%)。ブライト糸による程よい光沢感があり、型崩れしにくく通気性にも優れています。

材質
ラッセルニット ポリエステル100%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ、吸汗速乾
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050676899175ボルドー5号36.54851
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050677329175ボルドー7号37.54953
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050679879175ボルドー19号43.55459
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050683809175ブラック5号36.54851
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050686429175ボルドー11号39.55157
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050686699175ブラック9号38.55055
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050686789175ブラック11号39.55157
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050688889175ブラック7号37.54953
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050689589175ボルドー9号38.55055
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050690809175ブラック19号43.55459
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050690899175ブラック17号42.55459
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050693269175ブラック13号40.55259
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050697109175ブラック15号41.55359
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050699299175ボルドー15号41.55359
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050700969175ボルドー13号40.55259
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
050706029175ボルドー17号42.55459
¥37,400
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする