ジャケット

ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川

上品なシャドーチェック柄が施されたドビー織りの素材を使用しており、高級感と動きやすさを両立した人気のユニフォームです。女性らしいコンパクトなシルエットのノーカラージャケット。フロントはすっきり見える隠しファスナー仕様、ウエスト後部にはサイズ調整可能なアジャスター(背ベルト)付きです。手洗い可能、ストレッチ性、防汚加工、撥水・撥油加工、アームホールに消臭テープ付き。左胸ポケット、名札ループ、両腰ポケット、袖口リターン可(折り返しての着用可能)

材質
シャドーチェック 複合繊維(ポリエステル)100%
色
ブラック
機能
手洗い、撥水・撥油、消臭、ストレッチ、防汚加工
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0506768091887号37575093
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05067707918817号426054117
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05068118918811号395952101
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05068389918815号416054111
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
0506880091885号36565089
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05069202918813号406054105
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
0506930891889号38585297
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
05069606918819号436054123
¥38,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする