ジャケット

ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川

計算されたバイカラーの切替えデザインにより、すっきりと美しいスタイルを演出できる上品な半袖プルオーバー(ジャケット)として人気を集めています。白の配色を顔まわりにあしらうことで、表情をさわやかで明るく見せます。視覚効果を計算したバイカラーの切替えで、ほっそりとした印象を与えます。背中のファスナーが大きく開き、足元(下)からも着用できるため、せっかくセットした髪形やメイクを崩さずに着替えられます。動きやすさと快適性:高密度でしっかりとしたタッチのストレッチニット素材「ソフティファイン(R)モクロディー」を使用しています。アームホールには消臭テープが付いており、裾のスリットで動きやすさにも配慮されています。

材質
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%
機能
手洗い、消臭、ノーアイロン、ストレッチ、静電気防止
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050677599173ブラック13号392456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050678299173ベージュ9号372254
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050679699173ブラック5号352052
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050679789173サックス5号352052
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050680309173ベージュ5号352052
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050681799173ベージュ17号412456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050685299173サックス19号422456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050685909173サックス15号402456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050686179173サックス17号412456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050686609173サックス9号372254
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050687219173ブラック7号362152
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050689769173ベージュ19号422456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050692569173ブラック17号412456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050694399173ブラック11号382354
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050694919173サックス11号382354
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050696499173ベージュ15号402456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050698329173ベージュ13号392456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050698419173ブラック19号422456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050699119173ブラック9号372254
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050699209173サックス7号362152
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050699389173ベージュ11号382354
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050700699173サックス13号392456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050703589173ブラック15号402456
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
050704199173ベージュ7号362152
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする