ALLESTサステナブル春秋スーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス
植物由来のBotanicaltech(R)素材を使用した高機能モバイルスーツ。さらっと柔らかく、パジャマのような快適な着心地と縦横に伸びる高い伸縮性で動きやすさを実現。UVカット機能付きで3シーズン対応しております。シワになりにくく家庭洗濯可能。ジャケット・パンツともにコンパクトループ内蔵で持ち運びも便利。ビジネスにもカジュアルにも活躍するユニセックス仕様です。
- 用途
- ビジネスシーンに。通勤や通学に。出張や旅行に。お出かけや外出時に。オンオフ兼用コーデに。紫外線対策に。長時間移動に。テレワークや在宅勤務に。カジュアルなフォーマルスタイルに。環境配慮を意識した装いに。
- 仕様
- シワ耐性:シワになりにくい、伸縮性(横):約1.6倍、伸縮性(縦):約1.4倍
- 質量(kg)
- 0.8
- 色
- ブラック
- 紫外線カット
- あり
- 洗濯方法
- 家庭洗濯可能
- 内容量
- 1着
注意
※洗濯表示に従って洗濯してください。濃色製品は色移りの可能性があるため、他の衣類と分けて洗ってください。タンブル乾燥は縮みや劣化の原因となる可能性があります。アイロンを使用する場合は当て布をしてください。長時間濡れたまま放置しないでください。直射日光の当たる場所での長時間保管は避けてください。強い摩擦により毛羽立ちやピリングが生じる場合があります。用途以外での使用は避けてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スーツ・ジャケット オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































