曜日別特売

メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト

メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト - SIGMAX(シグマックス)

肌温度より-15℃の製品で身体を冷却
水に濡らして絞って振るだけで気化熱による冷却効果を発揮。
ファン付きウエアだけでは物足りない時に+1で冷感アップ!
屋外作業シーンにおすすめのフード付き
作業動作を妨げないようアームホールを広めに設計。
UV97%カット素材を採用し、フードを被ることで頭・首元の紫外線対策も可能。
フロントオープンのベストタイプで簡単着脱。
水に濡らすだけで即効冷感。振るたびに冷たくなる。
冷たさが弱まったと感じても水に濡らして振るたびに冷感が復活。
繰り返し使用可能な、電源いらずの冷感ウエア。
ネットに入れれば洗濯可能

用途
熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。
種別
ベスト
サイズ
フリー
着丈(cm)
63
機能
冷感、UVカット
身幅(cm)
58
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806320567601
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする