曜日別特売
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320

567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320
567601 メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト SIGMAX(シグマックス) 79806320

メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79806320
品番
567601
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

肌温度より-15℃の製品で身体を冷却
水に濡らして絞って振るだけで気化熱による冷却効果を発揮。
ファン付きウエアだけでは物足りない時に+1で冷感アップ!
屋外作業シーンにおすすめのフード付き
作業動作を妨げないようアームホールを広めに設計。
UV97%カット素材を採用し、フードを被ることで頭・首元の紫外線対策も可能。
フロントオープンのベストタイプで簡単着脱。
水に濡らすだけで即効冷感。振るたびに冷たくなる。
冷たさが弱まったと感じても水に濡らして振るたびに冷感が復活。
繰り返し使用可能な、電源いらずの冷感ウエア。
ネットに入れれば洗濯可能

用途
熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。
種別
ベスト
サイズ
フリー
着丈(cm)
63
機能
冷感、UVカット
身幅(cm)
58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする