3D合金メダル スマイルアニマルズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79800020品番22307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

高級感たっぷりの金属製メダル!
高級感と重量感たっぷりの金属製のメダルです。運動会やスポーツ大会のプレゼントとしてぴったり!マジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。直径約6cm。厚み約7mm。

セット内容本体のみ材質亜鉛合金寸法(mm)本体:約Φ60×厚さ約7、リボンの長さ:870包装形態袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする