簡易検流計 Flip-CA3
切れにくく壊れにくい、タフな簡易検流計
小学校用の簡易検流計です。端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。
ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
産業財産権取得済
- 仕様
- メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
- その他
- バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
- 型式
- Flip-CA3
- 寸法(mm)
- 100×165×25
- 質量(g)
- 約220
- 精度
- JIS2.5級
- 測定範囲(A)
- ±0.5、±1、±5(3レンジ)
- 使用例
- 【0.5Aレンジ】豆電球、光電池の実験、【1Aレンジ】モーター、【5Aレンジ】電磁石
- パネル
- フリップアップパネル
- 内容量
- 1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ

























