曜日別特売
A05-7037 簡易検流計 Flip-CA3 ナリカ 79800135

簡易検流計 Flip-CA3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800135
品番
A05-7037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,300
販売価格(税別)
23,000

切れにくく壊れにくい、タフな簡易検流計
小学校用の簡易検流計です。端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。
ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
産業財産権取得済

仕様
メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他
バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
型式
Flip-CA3
寸法(mm)
100×165×25
質量(g)
約220
精度
JIS2.5級
測定範囲(A)
±0.5、±1、±5(3レンジ)
使用例
【0.5Aレンジ】豆電球、光電池の実験、【1Aレンジ】モーター、【5Aレンジ】電磁石
パネル
フリップアップパネル
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする