国産合皮集金用セカンドバッグ

国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄国産合皮集金用セカンドバッグ - 平野鞄

ビジネス使いに適したコンパクトサイズの国産セカンドバッグ。
シンプルな内装で、業務用や集金用鞄として使いやすい。
営業や金融関係など様々な仕事でご使用いただいています。
本体生地は水や汚れに強く、光沢のある合皮でお手入れも簡単。

仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット)、ループ取っ手付き
色
クロ
生地
合皮
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25626-01 798061467980614625626-01180(横×高さ×マチ幅)26×17×4
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25628-01 798061717980617125628-01145(横×高さ×マチ幅)21×13×4
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
25627-01 798061807980618025627-01155(横×高さ×マチ幅)24×17×4
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする