25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180

使用イメージ

25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180
25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180
25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180
25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180
25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180
25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180
25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180
25627-01 国産合皮集金用セカンドバッグ 平野鞄 79806180

国産合皮集金用セカンドバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
155
注文コード
79806180
品番
25627-01
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ビジネス使いに適したコンパクトサイズの国産セカンドバッグ。
シンプルな内装で、業務用や集金用鞄として使いやすい。
営業や金融関係など様々な仕事でご使用いただいています。
本体生地は水や汚れに強く、光沢のある合皮でお手入れも簡単。

質量(g)
155
寸法(cm)
(横×高さ×マチ幅)24×17×4
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット)、ループ取っ手付き
色
クロ
生地
合皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする