曜日別特売

多機能仕切り付きナイロンポーチ

多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄多機能仕切り付きナイロンポーチ - 平野鞄

使い勝手抜群の豊岡製ナイロンポーチ。
内部に2つのポケット付き中仕切りがあり、5つのスペースに分けて収納可能。
バッグインバッグや集金用鞄としてもご使用いただけます。
南京錠&鍵付きで、貴重品の保管、管理もできます。

仕様
正面:ファスナーポケット、オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット付き中仕切り×2、ループ取っ手、南京錠付き、YKKファスナー使用
色
クロ
生地
ナイロン、内装:ナイロンPVC
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942-01 798061107980611025942-01230(横×高さ×マチ幅)25×17×5
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25943-01 798061557980615525943-01180(横×高さ×マチ幅)21×14×5
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする