曜日別特売
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155

使用イメージ

25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155
25943-01 多機能仕切り付きナイロンポーチ 平野鞄 79806155

多機能仕切り付きナイロンポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
180
注文コード
79806155
品番
25943-01
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

使い勝手抜群の豊岡製ナイロンポーチ。
内部に2つのポケット付き中仕切りがあり、5つのスペースに分けて収納可能。
バッグインバッグや集金用鞄としてもご使用いただけます。
南京錠&鍵付きで、貴重品の保管、管理もできます。

質量(g)
180
寸法(cm)
(横×高さ×マチ幅)21×14×5
仕様
正面:ファスナーポケット、オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット付き中仕切り×2、ループ取っ手、南京錠付き、YKKファスナー使用
色
クロ
生地
ナイロン、内装:ナイロンPVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする