国産メンズビジネスセカンドバッグ

国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄国産メンズビジネスセカンドバッグ - 平野鞄

機能的でビジネス使いに適した合皮製のセカンドバッグ。
シンプルな内装で、業務用や集金用鞄に使いやすいサイズ感です。
営業や金融関係などの仕事でご使用いただいています。
鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人が製作しています。

仕様
正面:ファスナーポケット×2、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット)、ループ取っ手付き
色
クロ
生地
合皮
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25673-01 798061017980610125673-01255(横×高さ×マチ幅)35×22×3A4サイズ(29.7×21.0)が収納可能
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
25625-01 798061197980611925625-01190(横×高さ×マチ幅)29×19×3A5ファイル((24.2×15.8)が収納可能
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
25624-01 798061287980612825624-01215(横×高さ×マチ幅)32×20×3B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする