25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128

使用イメージ

25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128
25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128
25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128
25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128
25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128
25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128
25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128
25624-01 国産メンズビジネスセカンドバッグ 平野鞄 79806128

国産メンズビジネスセカンドバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は収納の目安など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
収納の目安
B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
注文コード
79806128
品番
25624-01
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

機能的でビジネス使いに適した合皮製のセカンドバッグ。
シンプルな内装で、業務用や集金用鞄に使いやすいサイズ感です。
営業や金融関係などの仕事でご使用いただいています。
鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人が製作しています。

質量(g)
215
寸法(cm)
(横×高さ×マチ幅)32×20×3
収納の目安
B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
仕様
正面:ファスナーポケット×2、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット)、ループ取っ手付き
色
クロ
生地
合皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする