曜日別特売
SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336

SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336
SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336
SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336
SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336
SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336
SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336
SST-FM400B-ARGB SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 79800336

SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800336
品番
SST-FM400B-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

・Φ6mmのダイレクトタッチヒートパイプ4本で優れた放熱効率を実現
・高性能120mm PWMファンで静音かつ強力な冷却性能
・頑丈な金属製マウントでIntelおよびAMDのプラットフォームに簡単に取り付け可能
・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術を採用

仕様
応用:・Intel LGA 1700/1851
・AMD Socket AM4/AM5
ファン
・寸法
120mm (L) x 25mm (H) x 120mm (P)
・回転数
600 ~ 2000 ±10% RPM
・ノイズレベル
7.5 ~ 31 dBA
・定格電圧
Fan:12V
LED:5V
・定格電流
Fan:≦0.25A
LED:≦0.288A
・流量
24.1 ~ 66.4 CFM
・風圧
0.3 ~ 1.6 mmH20
・コネクタ
4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
・ベアリング
Hydro Bearing
・ファン平均故障間隔 (MTTF)
40.000 時間
材質
アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)
550
型番
メーカー:SST-FM400B-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×152×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする