DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361

DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361
DS339-BLACK JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO 79800361

JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79800361
品番
DS339-BLACK
参考基準価格(税別)¥3,309販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

JONSBOブランドの3.39インチIPSディスプレイ搭載アクセサリ「DS339」シリーズです。 360×960の解像度、60Hzリフレッシュレートの3.39インチIPSディスプレイ搭載しました。 ゲーミングモニターを彷彿とさせるスタンド式によりGPUの上やPCケースの電源シュラウド部分などに設置することを想定、台座部分はシールによる粘着式で固定が可能です。 JONSBO AIOソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワークなどの各種ステータスの表示しました。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示のON OFFや向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。

色
ブラック
付属品
USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル、台座の滑り止め(両面粘着式)、レンチ、ネジ
本体質量(g)
58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×11×35
ディスプレイ
3.39インチIPS
解像度
ディスプレイ:960×360
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする